- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 電池
- 23ae 12vのおすすめ人気ランキング
23ae 12vのおすすめ人気ランキング
2026/01/12更新24件の「23ae 12v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「充電式単5電池」、「6v乾電池」、「12V 27A 電池」などの商品も取り扱っております。
単5乾電池と同じ大きさ・形状でありながら12Vの電圧。
小さくてもハイパワー!様々な小型機器で活躍します。
キーレスエントリーなどに。
用途ライター・カーリモコン
タイプ
単5形
質量(g)
約6.0
電圧(V)
12
直径×長さL(Φmm×mm)
10.1×28.0
本数
1本
1本
¥439
税込¥483
当日出荷
幅広い機器におすすめ!使いやすいアルカリ乾電池。
逆接防止デザインを採用。より安全性に配慮した「ユニバーサルデザイン」。
タイプ
単5形
本数
2本
1パック(2本)
¥329
税込¥362
当日出荷
特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計の乾電池。
様々な機器で優れた性能を発揮する「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワーを実現しています。
鉄道輸送によるCO2削減で環境に配慮。
タイプ
単5形
電圧(V)
1.5
直径×長さL(Φmm×mm)
12.0×30.2
本数
2本
1パック(2本)
¥279
税込¥307
当日出荷
品質を保ちながらこの価格でご提供!
購入頻度が高いならこれで間違いなし!
サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。
水銀0(ゼロ)使用。
タイプ
単5形
公称電圧(V)
1.5
本数
2本
1パック(2本)
¥169
税込¥186
当日出荷
小型カメラやポータブルレコーダーの補助電源用として使用できる電池BOXです。
コード長さ(m)
約1
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ペンライトなど小型機器に使われる、単4よりさらに小さいサイズの電池です。
タイプ
単6形
本数
2本
1パック(2本)
¥379
税込¥417
当日出荷
電池:単5×1本
直列1.5V引き出し用
フラット型
ラグ端子
仕様
単5×1本用、フラット型、ラグ端子、直列1.5V引き出し用
質量(g)
6
1個
¥256
税込¥282
当日出荷
1パック(2本)
¥349
税込¥384
当日出荷
ワイドレンジ性能をさらに向上させた高性能アルカリ乾電池。大電流機器から中電流機器に適しています。
タイプ
単5形
寸法(mm)
12.0×30.2
質量(g)
8.8
電圧(V)
1.5
使用推奨期限
2年
電池:単3×8本
直列12V引き出し用
バッテリースナップ用
スクエア型
仕様
単3×8本用、スクエア型、バッテリースナップ用、直列12V引き出し用
質量(g)
22
1個
¥361
税込¥397
当日出荷
HORENTリモコン492T、492Hの専用12Vリモコン電池
アズワン品番
64-9313-17
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
LEDをカンタン自由に使える!(12V用LED)。工具不要!LED接続用ワンタッチロックターミナル採用。単三乾電池(2本)で12VのLEDが使える!。明るさ安定回路内蔵!。スイッチ内蔵でカンタンON-OFF!外部スイッチ増設ハーネス(0.2sq・1m)付属!。両面テープ付属
付属品
外部スイッチ増設ハーネス(0.2sq/1m)、両面テープ
適合
(コード)0.12~0.2sq
スイッチ
ON-OFF
出力
DC12V120mA(MAX)
使用可能温度範囲
-10~60℃
使用可能電力
MAX120mA以下
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
進化したハイパワー。さらなる長持ち持久力
タイプ
単5形
電圧(V)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
入数(本)
2
1パック(2本)
¥199
税込¥219
当日出荷
使用温度範囲が広く、大電流。
高性能円筒形CR系カメラ用リチウム電池
電圧(V)
3
仕様
リード線、スイッチ、電池カバー付き
質量(g)
17.5
タイプ
単3電池×2本
リード線長さ(mm)
140
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
軽量でコンパクトな小型バッテリー。
MF12V 1.3Ahタイプは様々な用途で使用出来ます。
メーカー推奨充電器CTEK社製バッテリーチャ-ジャー
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
サイズ
単6
種別
AAAA高性能アルカリ乾電池
全長(mm)
43
直径(Φmm)
8
タイプ
単6形
本数
6本
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(6本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷